大阪魂
ピタック(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346606
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
9,798
¥10,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43346615
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥10,998
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43346651
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43346466
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43346475
M3×7
1箱(4000個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43346484
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43346493
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43346502
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43346511
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43346527
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43346536
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43346545
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43346554
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
取扱い終了
返品不可
43346563
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
取扱い終了
返品不可
43346572
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
取扱い終了
返品不可
43346581
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
43346597
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43346624
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43346633
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43346642
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43346667
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
43346676
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43346685
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
取扱い終了
返品不可
43346694
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43346703
M5×18
1箱(700個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43346712
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43346721
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43346737
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43346746
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
43346755
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
43346764
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
43346773
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43346782
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43346791
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43346807
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43346816
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください