大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
16.2
ねじ山種類
メートル細目
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
34
40
45
50
内容量
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43349923
M10×20
1箱(100個)
20
1.25
-
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43349932
M10×25
1箱(100個)
25
1.25
-
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43349941
M10×30
1箱(100個)
30
1.25
-
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43349957
M10×45
1箱(80個)
45
1.25
-
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
43349966
M10×50
1箱(70個)
50
1.25
-
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42474591
M10×16
1箱(120個)
16
-
1.25
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42474607
M10×35
1箱(100個)
34
-
1.25
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42474616
M10×40
1箱(80個)
40
-
1.25
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください