曜日別特売

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)10寸法e(mm)16.2ねじ山種類メートル細目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43350124M10×161箱(100個)161.25-
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
43350133M10×201箱(100個)201.25-
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
43350142M10×251箱(100個)251.25-
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
43350151M10×351箱(80個)351.25-
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
43350167M10×401箱(80個)401.25-
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350176M10×451箱(70個)451.25-
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350185M10×501箱(60個)501.25-
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474634M10×301箱(80個)30-1.25
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする