大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M10
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
10
寸法e(mm)
16.2
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350273
M10×16
1箱(100個)
16
1.25
-
¥
7,598
¥8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43350282
M10×20
1箱(100個)
20
1.25
-
¥
7,498
¥8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
43350291
M10×35
1箱(80個)
35
1.25
-
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43350307
M10×40
1箱(80個)
40
1.25
-
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43350316
M10×45
1箱(70個)
45
1.25
-
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43350325
M10×50
1箱(60個)
50
1.25
-
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42474792
M10×25
1箱(100個)
25
-
1.25
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
42474801
M10×30
1箱(80個)
30
-
1.25
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください