大阪魂
小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350334
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350343
M8×16
1箱(130個)
16
1.25
-
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350352
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350361
M8×35
1箱(130個)
35
1.25
-
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474826
M8×20
1箱(130個)
20
-
1.25
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42474835
M8×25
1箱(180個)
25
-
1.25
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください