小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)

小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 材質 種類P=1(JISW組込) 寸法a(mm)4.2 座金外径×厚さ(mm)18×1.6 表面処理グリーン 寸法e(mm)13.9 頭部形状小形六角トリーマ組込 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 寸法dk(Φmm)11.5 ねじ山種類メートル
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43350377 M8×15 1箱(150個) 15
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350386 M8×16 1箱(130個) 16
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350395 M8×20 1箱(130個) 20
5,298
5,828 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350404 M8×25 1箱(180個) 25
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350413 M8×30 1箱(150個) 30
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43350422 M8×35 1箱(130個) 35
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする