大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
種類
I=3(SW+ISO W組込)
全36種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43352662
M4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
-
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352671
M4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
-
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352687
M4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352696
M4×15
1箱(500個)
M4
15
0.7
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352705
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352714
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352723
M4×25
1箱(200個)
M4
25
0.7
-
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352732
M4×30
1箱(200個)
M4
30
0.7
-
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352741
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352757
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43352766
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352775
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352784
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43352793
M5×18
1箱(200個)
M5
18
0.8
-
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352802
M5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
-
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352811
M5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
-
¥
9,498
¥10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352827
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352836
M6×12
1箱(200個)
M6
12
1
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352845
M6×14
1箱(200個)
M6
14
1
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352854
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352863
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
-
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352872
M6×22
1箱(200個)
M6
22
1
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352881
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43352897
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
-
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352906
M8×12
1箱(100個)
M8
12
1.25
-
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352915
M8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
-
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352924
M8×16
1箱(100個)
M8
16
1.25
-
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352933
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
-
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352942
M8×22
1箱(100個)
M8
22
1.25
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352951
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
-
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43352967
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
-
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352976
M8×35
1箱(50個)
M8
35
1.25
-
¥
7,398
¥8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352985
M8×40
1箱(50個)
M8
40
1.25
-
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43352994
M8×50
1箱(50個)
M8
50
1.25
-
¥
8,398
¥9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42475587
M6×16
1箱(200個)
M6
16
-
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42475596
M6×20
1箱(200個)
M6
20
-
1
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください