大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/CUニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
CUニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43385377
M4×8
1箱(1500個)
8
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43385386
M4×20
1箱(700個)
20
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧