大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
60
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43400944
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43400953
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43400962
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43400971
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43400987
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401005
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401014
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401023
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401032
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401041
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401057
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401066
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401075
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401084
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401093
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401102
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401111
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401127
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401136
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401145
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401154
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401163
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401172
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401181
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401197
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401206
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401215
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401224
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401233
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401242
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401251
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401267
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401276
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43401285
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401294
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401303
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401312
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401321
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401337
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401346
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401355
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401364
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401373
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401382
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401391
M4×50
1箱(400個)
M4
18
50
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401407
M4×60
1箱(300個)
M4
18
60
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401416
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401425
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401434
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401443
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧