大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43439602
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439611
M3×6
1箱(2000個)
M3
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439627
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439636
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439645
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439654
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439663
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439672
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439681
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439697
M4×16
1箱(500個)
M4
16
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439706
M4×20
1箱(500個)
M4
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439715
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439724
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439733
M4×35
1箱(200個)
M4
16
35
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439742
M4×40
1箱(200個)
M4
16
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439751
M4×50
1箱(200個)
M4
16
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439767
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439776
M5×20
1箱(200個)
M5
12
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439785
M5×25
1箱(200個)
M5
12
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439794
M5×30
1箱(200個)
M5
12
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439803
M5×35
1箱(200個)
M5
12
35
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439812
M5×40
1箱(100個)
M5
12
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439821
M5×45
1箱(100個)
M5
12
45
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439837
M5×50
1箱(100個)
M5
12
50
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439846
M5×55
1箱(100個)
M5
12
55
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439855
M5×60
1箱(100個)
M5
12
60
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧