大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43443461
M2.3×6
1箱(3000個)
M2.3
-
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443477
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
-
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443495
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443504
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
-
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443513
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443522
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443531
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443547
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443556
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443565
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443574
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443583
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443592
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443601
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443617
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443626
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443635
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443653
M3×25
1箱(900個)
M3
24
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443662
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443671
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443687
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443696
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443705
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443714
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443723
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443732
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443741
M5×8
1箱(700個)
M5
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443757
M5×10
1箱(700個)
M5
16
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443766
M5×12
1箱(600個)
M5
16
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443775
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443784
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443486
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
-
10
取扱い終了
返品不可
43443644
M3×18
1箱(1200個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧