大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43463131
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463147
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463156
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463165
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463174
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463183
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463192
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463217
M4×6
1箱(1500個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463226
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463235
M4×10
1箱(1300個)
M4
18
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463244
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463253
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463262
M4×20
1箱(800個)
M4
18
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463271
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463201
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧