大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43463287
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463296
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,098
¥6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463305
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463314
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463323
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463332
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463357
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463375
M4×6
1箱(1500個)
M4
18
6
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463384
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463393
M4×10
1箱(1300個)
M4
18
10
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463402
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463411
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463427
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463436
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463445
M4×20
1箱(800個)
M4
18
20
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463454
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463341
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
取扱い終了
返品不可
43463366
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧