大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43468616
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
取扱い終了
返品不可
43468625
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
取扱い終了
返品不可
43468634
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
取扱い終了
返品不可
43468643
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
取扱い終了
返品不可
43468652
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
取扱い終了
返品不可
43468661
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
取扱い終了
返品不可
43468677
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43468686
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
取扱い終了
返品不可
43468695
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
取扱い終了
返品不可
43468704
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
取扱い終了
返品不可
43468713
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
取扱い終了
返品不可
43468722
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
取扱い終了
返品不可
43468731
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
取扱い終了
返品不可
43468747
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
取扱い終了
返品不可
43468756
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43468765
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
取扱い終了
返品不可
43468774
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
43468783
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
43468792
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
43468801
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43468817
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
取扱い終了
返品不可
43468826
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
取扱い終了
返品不可
43468835
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
取扱い終了
返品不可
43468844
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
取扱い終了
返品不可
43468853
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
取扱い終了
返品不可
43468862
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
取扱い終了
返品不可
43468871
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
取扱い終了
返品不可
43468887
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
取扱い終了
返品不可
43468896
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
取扱い終了
返品不可
43468905
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
取扱い終了
返品不可
43468914
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
取扱い終了
返品不可
43468923
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
取扱い終了
返品不可
43468932
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
取扱い終了
返品不可
43468941
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
取扱い終了
返品不可
43468957
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
取扱い終了
返品不可
43468966
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
取扱い終了
返品不可
43468975
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
取扱い終了
返品不可
43468984
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
取扱い終了
返品不可
43468993
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
取扱い終了
返品不可
43469002
M4×33
1箱(500個)
M4
16
33
取扱い終了
返品不可
43469011
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
取扱い終了
返品不可
43469027
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
取扱い終了
返品不可
43469036
M4.5×10
1箱(1400個)
M4.5
14
10
取扱い終了
返品不可
43469045
M4.5×12
1箱(1200個)
M4.5
14
12
取扱い終了
返品不可
43469054
M4.5×16
1箱(900個)
M4.5
14
16
取扱い終了
返品不可
43469063
M4.5×20
1箱(800個)
M4.5
14
20
取扱い終了
返品不可
43469072
M4.5×25
1箱(600個)
M4.5
14
25
取扱い終了
返品不可
43469081
M4.5×30
1箱(700個)
M4.5
14
30
取扱い終了
返品不可
43469097
M4.5×35
1箱(600個)
M4.5
14
35
取扱い終了
返品不可
43469106
M4.5×40
1箱(500個)
M4.5
14
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧