大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
32
33
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43473595
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43473604
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473613
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473622
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473631
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473647
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43473656
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473665
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473674
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473683
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473692
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473701
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43473717
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473726
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473735
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473744
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473753
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473762
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473771
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473787
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473796
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473805
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473814
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473823
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473832
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473841
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43473857
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473866
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473875
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473884
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473893
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473902
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473911
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473927
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473936
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473945
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473954
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473972
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473981
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473997
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474006
M4×50
1箱(450個)
M4
16
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474015
M4×55
1箱(400個)
M4
16
55
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474024
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474033
M4×65
1箱(300個)
M4
16
65
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474042
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474051
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43474067
M4×80
1箱(300個)
M4
16
80
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43473963
M4×33
1箱(500個)
M4
16
33
取扱い終了
返品不可
43474076
M4×90
1箱(300個)
M4
16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧