大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43512576
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512585
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512594
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512603
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512612
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512621
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512637
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512646
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512655
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512664
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512673
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512682
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512691
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512707
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512716
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512725
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512734
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512743
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512752
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512761
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
43512777
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512786
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512795
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512804
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512813
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512822
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512831
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512847
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512856
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512865
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512874
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512883
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512892
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512901
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512917
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512926
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512935
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512944
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512953
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512962
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧