曜日別特売
M7×20 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43512874

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM7
長さ(mm)20
内容量1箱(300個)注文コード43512874品番M7×20
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼び
M7
山数
10
長さ(mm)
20
材質
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)7.2/(最小)7
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする