大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43514195
M5×12
1箱(800個)
M5
12
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43514204
M5×16
1箱(600個)
M5
16
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
43514222
M6×12
1箱(500個)
M6
12
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43514231
M6×14
1箱(400個)
M6
14
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43514213
M5×22
1箱(800個)
M5
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧