大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536473
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536482
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536491
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536507
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536525
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536534
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536543
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536552
M2×15
1箱(2500個)
M2
40
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536561
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536577
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536586
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536595
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536604
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536613
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536622
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536631
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536647
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536656
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536665
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536674
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536683
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536692
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536701
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536717
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536726
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536735
M2.6×7
1箱(4000個)
M2.6
28
7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536744
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536753
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536762
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536771
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536787
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536796
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536805
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536814
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536832
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536841
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536857
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536866
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536875
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536884
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536893
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536902
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536911
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536927
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536936
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536945
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536954
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536972
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536981
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43536997
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧