大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537943
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537952
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537961
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43537977
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537986
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537995
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538004
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43538013
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538022
M2×15
1箱(2500個)
M2
40
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538031
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538047
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538056
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538065
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538074
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538083
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538092
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538101
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538117
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538126
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538135
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538144
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538153
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538162
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538171
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538187
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538196
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538205
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538214
M2.6×7
1箱(4000個)
M2.6
28
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538223
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538232
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538241
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538257
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538266
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538275
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538284
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538293
M3×7
1箱(2500個)
M3
24
7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538302
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538311
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538327
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538336
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538345
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538354
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538363
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538372
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538381
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538397
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538406
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538415
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538424
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43538433
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧