大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
20
25
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542572
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542581
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542597
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542606
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542615
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542624
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43542633
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542642
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧