大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
8
10
12
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43542606
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧