大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551243
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551252
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551261
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551277
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551286
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551295
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551304
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551313
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551322
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧