大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
山数
18
24
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551331
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551347
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551356
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551365
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551374
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551383
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551392
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551401
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551417
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551426
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551435
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551444
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551453
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧