大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551575
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551584
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551593
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551602
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551611
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551627
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551636
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551645
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551654
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551663
M4×6
1箱(1300個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551672
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551681
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551697
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551715
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551724
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551733
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551742
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551706
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧