大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559756
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559765
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559774
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559783
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧