大阪魂
(+)超低頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
超低頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575743
M3×6
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575752
M3×8
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575761
M3×10
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧