大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 細目 SSS規格(鉄/クロメート)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43629083
M10×15
1箱(100個)
M10
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629092
M10×16
1箱(100個)
M10
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629101
M10×25
1箱(100個)
M10
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629117
M10×30
1箱(100個)
M10
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629126
M10×35
1箱(100個)
M10
35
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629135
M10×40
1箱(50個)
M10
40
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629144
M10×45
1箱(100個)
M10
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629153
M10×50
1箱(50個)
M10
50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629162
M10×60
1箱(50個)
M10
60
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629171
M12×25
1箱(50個)
M12
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629187
M12×40
1箱(50個)
M12
40
取扱い終了
返品不可
43629196
M12×50
1箱(50個)
M12
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください