アンブラコ
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
種別
-
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
#4
#5
#6
#8
#10
長さ(inch)
選択してください
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
1-3/4
2
山数
選択してください
11
13
16
18
20
24
32
40
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43644657
#4-40×1/4
1箱(100個)
#4
1/4
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644666
#4-40×3/8
1箱(100個)
#4
3/8
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644675
#4-40×1/2
1箱(100個)
#4
1/2
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644684
#5-40×1/4
1箱(100個)
#5
1/4
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644693
#5-40×3/8
1箱(100個)
#5
3/8
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644702
#5-40×1/2
1箱(100個)
#5
1/2
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644711
#6-32×1/4
1箱(100個)
#6
1/4
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644727
#6-32×3/8
1箱(100個)
#6
3/8
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644736
#6-32×1/2
1箱(100個)
#6
1/2
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644745
#6-32×5/8
1箱(100個)
#6
5/8
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644754
#6-32×3/4
1箱(100個)
#6
3/4
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644763
#8-32×1/2
1箱(100個)
#8
1/2
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644772
#8-32×5/8
1箱(100個)
#8
5/8
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644781
#8-32×3/4
1箱(100個)
#8
3/4
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644797
#8-32×1"
1箱(100個)
#8
1
32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644806
#10-24×3/8
1箱(100個)
#10
3/8
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644815
#10-24×1/2
1箱(100個)
#10
1/2
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644824
#10-24×5/8
1箱(100個)
#10
5/8
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644833
#10-24×3/4
1箱(100個)
#10
3/4
24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644842
#10-24×1"
1箱(100個)
#10
1
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644851
1/4-20×5/8
1箱(100個)
1/4
5/8
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644867
5/16-18×1/2
1箱(100個)
5/16
1/2
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644876
5/16-18×5/8
1箱(100個)
5/16
5/8
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644885
5/16-18×1"
1箱(100個)
5/16
1
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644894
5/16-18×1"1/4
1箱(100個)
5/16
1-1/4
18
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644903
5/16-18×1"1/2
1箱(100個)
5/16
1-1/2
18
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644912
5/16-18×2"
1箱(100個)
5/16
2
18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644921
3/8-16×1/2
1箱(100個)
3/8
1/2
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644937
3/8-16×5/8
1箱(100個)
3/8
5/8
16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644946
3/8-16×1"1/4
1箱(100個)
3/8
1-1/4
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644955
3/8-16×1"1/2
1箱(100個)
3/8
1-1/2
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644964
3/8-16×1"3/4
1箱(50個)
3/8
1-3/4
16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43644973
3/8-16×2"
1箱(50個)
3/8
2
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644982
1/2-13×3/4
1箱(100個)
1/2
3/4
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43644991
1/2-13×1"
1箱(100個)
1/2
1
13
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645007
1/2-13×1"1/4
1箱(50個)
1/2
1-1/4
13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645016
1/2-13×1"1/2
1箱(50個)
1/2
1-1/2
13
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645025
1/2-13×1"3/4
1箱(50個)
1/2
1-3/4
13
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645034
1/2-13×2"
1箱(50個)
1/2
2
13
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645043
5/8-11×1"1/4
1箱(25個)
5/8
1-1/4
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645052
5/8-11×1"1/2
1箱(25個)
5/8
1-1/2
11
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください