大阪魂
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43646041
M3×5
1箱(1000個)
M3
5
0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646057
M3×6
1箱(1000個)
M3
6
0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646066
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646075
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646084
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646093
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646102
M3×15
1箱(1000個)
M3
15
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646111
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646127
M3×18
1箱(1000個)
M3
18
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646136
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646145
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646154
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646163
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646172
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646181
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646197
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646206
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646215
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646224
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646233
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646242
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646251
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646267
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646276
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646285
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646294
M4×50
1箱(500個)
M4
50
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646303
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646312
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646321
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646337
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646355
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646364
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646373
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646382
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646391
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646407
M5×35
1箱(400個)
M5
35
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646416
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646425
M5×45
1箱(400個)
M5
45
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646434
M5×50
1箱(400個)
M5
50
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646443
M6×8
1箱(500個)
M6
8
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646452
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646461
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646477
M6×14
1箱(500個)
M6
14
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646486
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646495
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646504
M6×18
1箱(500個)
M6
18
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646513
M6×20
1箱(500個)
M6
20
1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646522
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646531
M6×30
1箱(500個)
M6
30
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646547
M6×35
1箱(400個)
M6
35
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ