大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732035
5/8×90
W5/8
90
11
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43732096
3/4×45
W3/4
45
10
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43732105
3/4×50
W3/4
50
10
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43732114
3/4×55
W3/4
55
10
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43732123
3/4×65
W3/4
65
10
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
43732141
3/4×90
W3/4
90
10
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
43732166
3/4×125
W3/4
125
10
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43732175
3/4×150
W3/4
150
10
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り9点です
43732017
1/2×115
W1/2
115
12
取扱い終了
返品不可
43732026
1/2×125
W1/2
125
12
取扱い終了
返品不可
43732044
5/8×115
W5/8
115
11
取扱い終了
返品不可
43732053
5/8×125
W5/8
125
11
取扱い終了
返品不可
43732062
5/8×150
W5/8
150
11
取扱い終了
返品不可
43732071
3/4×32
W3/4
32
10
取扱い終了
返品不可
43732087
3/4×38
W3/4
38
10
取扱い終了
返品不可
43732132
3/4×75
W3/4
75
10
取扱い終了
返品不可
43732157
3/4×115
W3/4
115
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください