大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
75
80
90
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(200個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735517
M12×16
1箱(200個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735526
M12×20
1箱(110個)
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735535
M12×25
1箱(100個)
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735544
M12×30
1箱(90個)
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735553
M12×35
1箱(75個)
35
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735562
M12×40
1箱(70個)
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735571
M12×45
1箱(65個)
45
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735587
M12×50
1箱(60個)
50
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735596
M12×75
1箱(50個)
75
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735605
M12×80
1箱(50個)
80
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735614
M12×90
1箱(50個)
90
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください