大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735964
M12×16
1箱(200個)
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735973
M12×20
1箱(110個)
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735982
M12×25
1箱(100個)
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735991
M12×30
1箱(90個)
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736007
M12×35
1箱(75個)
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736016
M12×40
1箱(70個)
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736025
M12×45
1箱(65個)
45
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736034
M12×50
1箱(60個)
50
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736043
M12×75
1箱(50個)
75
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736052
M12×80
1箱(50個)
80
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736061
M12×90
1箱(50個)
90
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください