大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
75
80
90
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(200個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43736077
M12×16
1箱(200個)
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736086
M12×20
1箱(110個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736095
M12×25
1箱(100個)
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736104
M12×30
1箱(90個)
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736113
M12×35
1箱(75個)
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736122
M12×40
1箱(70個)
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736131
M12×45
1箱(65個)
45
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736147
M12×50
1箱(60個)
50
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736156
M12×75
1箱(50個)
75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736165
M12×80
1箱(50個)
80
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736174
M12×90
1箱(50個)
90
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください