大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43741661
5/16×16
1箱(300個)
W5/16
16
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741677
5/16×20
1箱(300個)
W5/16
20
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741686
5/16×25
1箱(300個)
W5/16
25
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741695
5/16×32
1箱(200個)
W5/16
32
18
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741704
5/16×38
1箱(200個)
W5/16
38
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741713
5/16×45
1箱(200個)
W5/16
45
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741722
5/16×50
1箱(200個)
W5/16
50
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741731
5/16×65
1箱(100個)
W5/16
65
18
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741747
5/16×75
1箱(100個)
W5/16
75
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741756
3/8×16
1箱(200個)
W3/8
16
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741765
3/8×20
1箱(200個)
W3/8
20
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43741774
3/8×25
1箱(200個)
W3/8
25
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741783
3/8×32
1箱(100個)
W3/8
32
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43741792
3/8×35
1箱(100個)
W3/8
35
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741801
3/8×38
1箱(100個)
W3/8
38
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43741817
3/8×45
1箱(100個)
W3/8
45
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741826
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741835
3/8×55
1箱(100個)
W3/8
55
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741844
3/8×60
1箱(100個)
W3/8
60
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741853
3/8×65
1箱(100個)
W3/8
65
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741862
3/8×70
1箱(100個)
W3/8
70
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741871
3/8×75
1箱(100個)
W3/8
75
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741887
3/8×90
1箱(100個)
W3/8
90
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741896
3/8×100
1箱(100個)
W3/8
100
16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください