大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
336
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43745493
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
0.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745502
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
0.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745511
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745527
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745536
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745545
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745554
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745563
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745572
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745581
M3×45
1箱(500個)
M3
45
0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745597
M3×50
1箱(400個)
M3
50
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745606
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
0.7
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745615
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745624
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745633
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745642
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745651
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745667
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745676
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745685
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745694
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745703
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745712
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745721
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745737
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745746
M4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745755
M4×55
1箱(200個)
M4
55
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745764
M4×65
1箱(300個)
M4
65
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745773
M4×70
1箱(300個)
M4
70
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745782
M4×75
1箱(300個)
M4
75
0.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745791
M4×80
1箱(200個)
M4
80
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745807
M4×85
1箱(200個)
M4
85
0.7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745816
M4×90
1箱(200個)
M4
90
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745825
M4×95
1箱(200個)
M4
95
0.7
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745834
M4×100
1箱(200個)
M4
100
0.7
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745843
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745852
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745861
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745877
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745886
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745895
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745904
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745913
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745922
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745931
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43745947
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745956
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745965
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745974
M5×40
1箱(500個)
M5
40
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745983
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ