大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
339
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43753132
M3×6
1箱(5000個)
M3
6
0.5
2
5.5
約6.4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753141
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
0.5
2
5.5
約6.4
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753157
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
0.5
2
5.5
約6.4
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753166
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
2
5.5
約6.4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753175
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
2
5.5
約6.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753184
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
2
5.5
約6.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753193
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
2
5.5
約6.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753202
M3×18
1箱(2000個)
M3
18
0.5
2
5.5
約6.4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753211
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
2
5.5
約6.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753227
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
2
5.5
約6.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753236
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
2
5.5
約6.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753245
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
2
5.5
約6.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753254
M3×35
1箱(1000個)
M3
35
0.5
2
5.5
約6.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753263
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
2
5.5
約6.4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753272
M3×45
1箱(500個)
M3
45
0.5
2
5.5
約6.4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753281
M3×50
1箱(400個)
M3
50
0.5
2
5.5
約6.4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753297
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
0.7
2.8
7
約8.1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753306
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
2.8
7
約8.1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753315
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753324
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753333
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753342
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753351
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753367
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753376
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
2.8
7
約8.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753385
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
0.7
2.8
7
約8.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753394
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
2.8
7
約8.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753403
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
0.7
2.8
7
約8.1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753412
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
2.8
7
約8.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753421
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753437
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
2.8
7
約8.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753446
M4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
2.8
7
約8.1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753455
M4×55
1箱(200個)
M4
55
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753464
M4×60
1箱(300個)
M4
60
0.7
2.8
7
約8.1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753473
M4×65
1箱(300個)
M4
65
0.7
2.8
7
約8.1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753482
M4×70
1箱(300個)
M4
70
0.7
2.8
7
約8.1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753491
M4×75
1箱(300個)
M4
75
0.7
2.8
7
約8.1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753507
M4×80
1箱(200個)
M4
80
0.7
2.8
7
約8.1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753516
M4×90
1箱(200個)
M4
90
0.7
2.8
7
約8.1
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753525
M4×100
1箱(200個)
M4
100
0.7
2.8
7
約8.1
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753534
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
3.5
8
約9.2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753543
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
3.5
8
約9.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753552
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
3.5
8
約9.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753561
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
3.5
8
約9.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753577
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
3.5
8
約9.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753586
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
3.5
8
約9.2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753595
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
3.5
8
約9.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753604
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
3.5
8
約9.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753613
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
3.5
8
約9.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43753622
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
3.5
8
約9.2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ