曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
239件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43763063M8×160M81601.255.513約15
259
259
285(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
43763081M8×180M81801.255.513約15
279
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763133M8×230M82301.255.513約15
349
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763142M8×240M82401.255.513約15
349
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763151M8×250M82501.255.513約15
349
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763185M8×280M82801.255.513約15
339
339
373(税込)
当日出荷
43763194M8×290M82901.255.513約15
349
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763316M10×160M101601.5717約19.6
309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763325M10×170M101701.5717約19.6
359
359
395(税込)
当日出荷
43763334M10×180M101801.5717約19.6
349
349
384(税込)
当日出荷
43763343M10×190M101901.5717約19.6
359
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763352M10×200M102001.5717約19.6
369
369
406(税込)
当日出荷
43763361M10×210M102101.5717約19.6
369
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763386M10×230M102301.5717約19.6
349
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763404M10×250M102501.5717約19.6
349
349
384(税込)
当日出荷
43763447M10×290M102901.5717約19.6
479
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
43763456M10×300M103001.5717約19.6
469
469
516(税込)
当日出荷
43763483M10×330M103301.5717約19.6
839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763517M10×360M103601.5717約19.6
919
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763535M10×380M103801.5717約19.6
989
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763562M12×190M121901.75819約21.9
369
369
406(税込)
当日出荷
43763571M12×210M122101.75819約21.9
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763587M12×220M122201.75819約21.9
499
499
549(税込)
当日出荷
43763596M12×230M122301.75819約21.9
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763605M12×250M122501.75819約21.9
499
499
549(税込)
当日出荷
43763614M12×260M122601.75819約21.9
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763623M12×270M122701.75819約21.9
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763632M12×280M122801.75819約21.9
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763641M12×290M122901.75819約21.9
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763657M12×300M123001.75819約21.9
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763666M12×310M123101.75819約21.9
899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763675M12×320M123201.75819約21.9
979
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763693M12×340M123401.75819約21.9
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763702M12×350M123501.75819約21.9
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763711M12×360M123601.75819約21.9
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763727M12×370M123701.75819約21.9
1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763736M12×380M123801.75819約21.9
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763745M12×390M123901.75819約21.9
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763754M12×400M124001.75819約21.9
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763763M12×500M125001.75819約21.9
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763772M14×100M141002922約25.4
439
439
483(税込)
当日出荷
43763833M16×125M1612521024約27.7
519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り5点です
43763842M16×160M1616021024約27.7
629
629
692(税込)
当日出荷
43763867M16×210M1621021024約27.7
739
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763876M16×220M1622021024約27.7
749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763885M16×230M1623021024約27.7
789
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763894M16×240M1624021024約27.7
829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763903M16×260M1626021024約27.7
879
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763912M16×270M1627021024約27.7
899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
43763921M16×280M1628021024約27.7
969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43764533
2021-07-11
用途: DIYに

ネジ先端に目視検査で見逃しようがないくらいの大きなメッキカスが付着していて、使用に一手間要ったので減点
ヤスリとねじ山修正器で使えるようにはなりました
価格を考えれば仕方ないか…

1が参考にしています
対象商品 : 43765111
2021-03-03
用途: 工作の動力源(錘)
その他業種

M30サイズのものを1本購入。
ボルト頭部には強度区分の刻印あり。
見た目はざらざらしていて汚らしいが,ネジがつぶれている等の不良は無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする