大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
337
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43768094
M3×6
1箱(5000個)
M3
6
0.5
2
5.5
約6.4
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768103
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
0.5
2
5.5
約6.4
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768112
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
0.5
2
5.5
約6.4
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768121
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
2
5.5
約6.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768137
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
2
5.5
約6.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768146
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
2
5.5
約6.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768155
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
2
5.5
約6.4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768164
M3×18
1箱(2000個)
M3
18
0.5
2
5.5
約6.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768173
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
2
5.5
約6.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768182
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
2
5.5
約6.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768191
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
2
5.5
約6.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768207
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
2
5.5
約6.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768216
M3×35
1箱(1000個)
M3
35
0.5
2
5.5
約6.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768225
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
2
5.5
約6.4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768234
M3×45
1箱(500個)
M3
45
0.5
2
5.5
約6.4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768243
M3×50
1箱(400個)
M3
50
0.5
2
5.5
約6.4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768252
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
0.7
2.8
7
約8.1
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768261
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
2.8
7
約8.1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768277
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768286
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768295
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768304
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768313
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768322
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768331
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
0.7
2.8
7
約8.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768347
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
2.8
7
約8.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768356
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
2.8
7
約8.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768365
M4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
2.8
7
約8.1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768374
M4×55
1箱(200個)
M4
55
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768383
M4×60
1箱(300個)
M4
60
0.7
2.8
7
約8.1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768392
M4×65
1箱(300個)
M4
65
0.7
2.8
7
約8.1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768401
M4×70
1箱(300個)
M4
70
0.7
2.8
7
約8.1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768417
M4×75
1箱(300個)
M4
75
0.7
2.8
7
約8.1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768426
M4×80
1箱(200個)
M4
80
0.7
2.8
7
約8.1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768435
M4×85
1箱(200個)
M4
85
0.7
2.8
7
約8.1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768444
M4×90
1箱(200個)
M4
90
0.7
2.8
7
約8.1
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768453
M4×95
1箱(200個)
M4
95
0.7
2.8
7
約8.1
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768462
M4×100
1箱(200個)
M4
100
0.7
2.8
7
約8.1
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768471
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
3.5
8
約9.2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768487
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
3.5
8
約9.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768496
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
3.5
8
約9.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768505
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
3.5
8
約9.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768514
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
3.5
8
約9.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768523
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
3.5
8
約9.2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768532
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
3.5
8
約9.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768541
M5×40
1箱(500個)
M5
40
0.8
3.5
8
約9.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768557
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
3.5
8
約9.2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768566
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
3.5
8
約9.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768575
M5×55
1箱(200個)
M5
55
0.8
3.5
8
約9.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43768584
M5×60
1箱(200個)
M5
60
0.8
3.5
8
約9.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ