大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
336
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43780213
M3×6
1箱(5000個)
M3
6
0.5
2
5.5
約6.4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780222
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
0.5
2
5.5
約6.4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780231
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
2
5.5
約6.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780247
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
2
5.5
約6.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780256
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
2
5.5
約6.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780265
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
2
5.5
約6.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780274
M3×18
1箱(2000個)
M3
18
0.5
2
5.5
約6.4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780283
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
2
5.5
約6.4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780292
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
2
5.5
約6.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780301
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
2
5.5
約6.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780317
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
2
5.5
約6.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780326
M3×35
1箱(1000個)
M3
35
0.5
2
5.5
約6.4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780335
M3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
2
5.5
約6.4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780344
M3×45
1箱(500個)
M3
45
0.5
2
5.5
約6.4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780353
M3×50
1箱(400個)
M3
50
0.5
2
5.5
約6.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780362
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
0.7
2.8
7
約8.1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780371
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
2.8
7
約8.1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780387
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
2.8
7
約8.1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780396
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780405
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
2.8
7
約8.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780414
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780423
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780432
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
2.8
7
約8.1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780441
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
0.7
2.8
7
約8.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780457
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
2.8
7
約8.1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780466
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
2.8
7
約8.1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780475
M4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
2.8
7
約8.1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780484
M4×55
1箱(200個)
M4
55
0.7
2.8
7
約8.1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780493
M4×60
1箱(300個)
M4
60
0.7
2.8
7
約8.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780502
M4×65
1箱(300個)
M4
65
0.7
2.8
7
約8.1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780511
M4×70
1箱(300個)
M4
70
0.7
2.8
7
約8.1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780527
M4×75
1箱(300個)
M4
75
0.7
2.8
7
約8.1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780536
M4×80
1箱(200個)
M4
80
0.7
2.8
7
約8.1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780545
M4×85
1箱(200個)
M4
85
0.7
2.8
7
約8.1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780554
M4×90
1箱(200個)
M4
90
0.7
2.8
7
約8.1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780563
M4×95
1箱(200個)
M4
95
0.7
2.8
7
約8.1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780572
M4×100
1箱(200個)
M4
100
0.7
2.8
7
約8.1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780581
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
3.5
8
約9.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780597
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
3.5
8
約9.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780606
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
3.5
8
約9.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780615
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
3.5
8
約9.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780624
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
3.5
8
約9.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780633
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
3.5
8
約9.2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780642
M5×40
1箱(500個)
M5
40
0.8
3.5
8
約9.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780651
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
3.5
8
約9.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780667
M5×55
1箱(200個)
M5
55
0.8
3.5
8
約9.2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780676
M5×65
1箱(200個)
M5
65
0.8
3.5
8
約9.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780685
M5×70
1箱(200個)
M5
70
0.8
3.5
8
約9.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43780694
M5×75
1箱(200個)
M5
75
0.8
3.5
8
約9.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43780703
M5×80
1箱(200個)
M5
80
0.8
3.5
8
約9.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ