ノーブランド
L形レンチ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
表面処理
亜鉛黒
材質
鉄
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法r(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43794782
M2.5
1箱(300個)
約56
HRC52
2.5
約2.5
(最小)2.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794773
M1.5
1箱(500個)
約45
HRC52
1.5
約1.5
(最小)1.63
取扱い終了
返品不可
43794791
M8
1箱(50個)
約100
HRC50
8
約8
(最小)8.97
取扱い終了
返品不可
43794807
M10
1箱(50個)
約112
HRC48
10
約10
(最小)11.23
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください