大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
5
7
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840386
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
(最小)1.3
2.5
¥
28,980
¥31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840395
M3×7
1箱(1000個)
M3
0.5
7
(最小)1.3
2.5
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840404
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
(最小)1.3
2.5
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840413
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(最小)1.3
2.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840422
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(最小)1.3
2.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840431
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(最小)1.3
2.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840447
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(最小)1.3
2.5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840456
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(最小)1.3
2.5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840465
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
(最小)2
3
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840474
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
(最小)2
3
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840483
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
(最小)2
3
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840492
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
(最小)2
3
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840501
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
(最小)2
3
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840517
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
(最小)2
3
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840526
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(最小)2
3
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840535
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
(最小)2.5
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840544
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
(最小)2.5
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840553
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
(最小)2.5
4
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840562
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
(最小)2.5
4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840571
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
(最小)2.5
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840587
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
(最小)2.5
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840605
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
(最小)3
5
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840614
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
(最小)3
5
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840623
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
15
(最小)4
6
¥
9,098
¥10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840632
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
(最小)4
6
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43840641
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
(最小)4
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840657
M8×35
1箱(80個)
M8
1.25
35
(最小)4
6
¥
9,098
¥10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840666
M8×40
1箱(80個)
M8
1.25
40
(最小)4
6
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
43840596
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
(最小)2.5
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください