大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
寸法t(mm)
(ボルト)最大:2
(平座金)0.5
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
(最大)4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)7
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43845207
M4×14
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください