大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
アロック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849811
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849827
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849836
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849845
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849854
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849863
M4×3
1箱(1000個)
M4
0.7
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43849881
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849906
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849915
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849924
M5×4
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
43849942
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849994
M6×4
1箱(1000個)
M6
1
4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850003
M6×5
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850012
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850021
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850055
M8×6
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
43850082
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850107
M8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850116
M8×25
1箱(500個)
M8
1.25
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
43850125
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850134
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850143
M10×10
1箱(500個)
M10
1.5
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850161
M10×15
1箱(500個)
M10
1.5
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850177
M10×16
1箱(500個)
M10
1.5
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850186
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43850195
M10×20
1箱(500個)
M10
1.5
20
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849784
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43849793
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43849802
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43849872
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43849897
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43849933
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43849951
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43849967
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43849976
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43849985
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43850037
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43850046
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43850064
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
取扱い終了
返品不可
43850073
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
43850091
M8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
取扱い終了
返品不可
43850152
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください