大阪魂
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)
材質
ステンレス
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
DRYシール
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
寸法l(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43852995
PT3/4
1箱(50個)
R3/4
14
14
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43853004
PT1"
1箱(40個)
R1
11
16.5
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43853013
PT1"1/4
1箱(20個)
R1-1/4
11
19
取扱い終了
返品不可
43853022
PT1"1/2
1箱(20個)
R1-1/2
11
20
取扱い終了
返品不可
43853031
PT2"
1箱(10個)
R2
11
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください