PT2" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱) 大阪魂 43853031

※寸法図

六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)山数11注文コード43853031品番PT2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼びR2山数11寸法l(mm)22材質ステンレス寸法t(mm)(最小)10.5寸法S(mm)27寸法E(mm)(最小)2表面処理DRYシール寸法b(mm)1.1寸法d1(mm)56.656寸法d2(mm)58.135寸法K(mm)約2.5外径d(mm)59.614
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする