スマートソー 押切り

スマートソー 押切り - タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 押切り - タジマツール(TJMデザイン)

天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。

仕様
用法/押切り鋸
職種/電気、設備、内装
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722201N-S150J-
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
43722217N-S150JM先丸
2,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43722217N-S150JM43722201N-S150JN-S150JM スマートソー 押切り タジマツール(TJMデザイン) 43722201スマートソー 押切りタジマツール(TJMデザイン)1個
1,998
税込2,198
同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする