曜日別特売

クラパッド高性能防振パッド RHS型

クラパッド高性能防振パッド RHS型 - 倉敷化工
(2件のレビュー)
寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ゴム)
ゴム硬度
支持面圧(N/mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38746312RHS-40天然ゴム(JIS)400.1~0.3
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38746321RHS-60天然ゴム(JIS)600.2~0.4
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38746337RHS-85天然ゴム(JIS)850.2~0.5
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38746346RHS-90天然ゴム(JIS)900.2~1
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38746355RHS-40Nクロロプレンゴム(JIS)400.1~0.3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38746364RHS-60Nクロロプレンゴム(JIS)600.2~0.4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38746373RHS-85Nクロロプレンゴム(JIS)850.2~0.5
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38746382RHS-90Nクロロプレンゴム(JIS)900.2~1
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38746382
2025-07-14
用途: 機械の下にひく
建設業・工事業

思っていたより振動がとれた。値段の割にはなかなかよかった。

対象商品 : 38746312
2024-02-29
用途: 精密測定機器の設置
製造業

200kg程度の精密測定装置の4脚の下にt=3mmの鉄板を介して使用。(床→RHSパッド→鉄板→脚)これまで使用していたパッドよりも防振効果が高いことを確認できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする