ウインカーステーベース(車種対応)

ウインカーステーベース(車種対応) - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

純正ウインカーブラケットへ固定。

適合モンキー用セット内容左右1組種別フロント用材質/仕上スチール/メッキ適合ねじ径(Φmm)(ステー)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722761217-2030
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722761
2020-08-16
用途: ウインカー固定
野々山その他業種

見た目も良く、ネジ切りもしてあり、使用しやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする