KIJIMA(キジマ)
バルブ 生地色ガラス
色ガラスを使用しているので塗りバルブの様に色飛びしません。
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
色
レッド
タイプ
ダブル
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723032
217-6054
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください